HARTING - Han-INOX 10B-agg-LB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19443100305
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140132078
Sonepar Artikelnummer
120814555
Hersteller Artikelnummer
19443100305
Hersteller Typ
19443100305
Hersteller Artikel Nr.:
19443100305
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
44.1 mm
Höhe:
29.6 mm
Tiefe:
29.6 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


