HARTING - Han-INOX 10B-kg-R-M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19443100757
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140132108
Sonepar Artikelnummer
120814560
Hersteller Artikelnummer
19443100757
Hersteller Typ
19443100757
Hersteller Artikel Nr.:
19443100757
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
43 mm
Höhe:
77.4 mm
Tiefe:
77.4 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.835 kg


