Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-INOX 3A-agg

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-INOX 3A-agg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19440030301

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140131934

Sonepar Artikelnummer

120814539

Hersteller Artikelnummer

19440030301

Hersteller Typ

19440030301

Hersteller Artikel Nr.:

19440030301

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP44

Breite:

28 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

23 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert