HARTING - Han K4/4-F 6-16mm² berührsicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09380082701
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140056312
Sonepar Artikelnummer
120807244
Hersteller Artikelnummer
09380082701
Hersteller Typ
09380082701
Hersteller Artikel Nr.:
09380082701
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
5.7 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34 mm
Höhe:
63.8 mm
Tiefe:
47 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


