HARTING - Han K4/4-M 10-22mm² berührsicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09380082602
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140056275
Sonepar Artikelnummer
120807240
Hersteller Artikelnummer
09380082602
Hersteller Typ
09380082602
Hersteller Artikel Nr.:
09380082602
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 22 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 22 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34 mm
Höhe:
63.8 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.105 kg


