Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140006211

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 1.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018341

Sonepar Artikelnummer

120804480

Hersteller Artikelnummer

09140006211

Hersteller Typ

09140006211

Hersteller Artikel Nr.:

09140006211

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

1.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Abisolierlänge:

2 mm

Durchmesser Steckkontakt:

0.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Koaxialkontakt, für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U, Bemessungsstrom: 1,5 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet