Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG58)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140006115

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 1.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Kupferlegierungen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018242

Sonepar Artikelnummer

120804477

Hersteller Artikelnummer

09140006115

Hersteller Typ

09140006115

Hersteller Artikel Nr.:

09140006115

Kontaktausführung:

sonstige

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

1.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Koaxialkontakt, für Kabel RG 58, Bemessungsstrom: 1,5 A, Kupferlegierung, vergoldet