HARTING - Han-Modular ECO agg IP65 (without PE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140010320
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140019003
Sonepar Artikelnummer
120804570
Hersteller Artikelnummer
09140010320
Hersteller Typ
09140010320
Hersteller Artikel Nr.:
09140010320
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
rasten
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
21.8 mm
Höhe:
22.4 mm
Tiefe:
36.9 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


