HARTING - Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140010421
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140019041
Sonepar Artikelnummer
120804574
Hersteller Artikelnummer
09140010421
Hersteller Typ
09140010421
Hersteller Artikel Nr.:
09140010421
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Art der Verriegelung:
rasten
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
21.8 mm
Höhe:
77.9 mm
Tiefe:
86 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


