HARTING - Han-Modular Flexbox Trägergehäuse (A..D)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140048101
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140182042
Sonepar Artikelnummer
120804674
Hersteller Artikelnummer
09140048101
Hersteller Typ
09140048101
Hersteller Artikel Nr.:
09140048101
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.083 kg


