HARTING - Han-Modular Flexbox Tülle 3 Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140008013
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140182011
Sonepar Artikelnummer
120804516
Hersteller Artikelnummer
09140008013
Hersteller Typ
09140008013
Hersteller Artikel Nr.:
09140008013
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


