Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Modular Führungsbuchse

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Modular Führungsbuchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009909

  • Ausführung des Codierelements - Buchse

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018549

Sonepar Artikelnummer

120382537

Hersteller Artikelnummer

09140009909

Hersteller Typ

09140009909

Hersteller Artikel Nr.:

09140009909

Ausführung des Codierelements:

Buchse

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung Einsatz im Gehäuse, Buchse, Stahl, verzinkt