Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Modular PE-Cable shoe 16mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Modular PE-Cable shoe 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009912

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018556

Sonepar Artikelnummer

120804534

Hersteller Artikelnummer

09140009912

Hersteller Typ

09140009912

Hersteller Artikel Nr.:

09140009912

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

Kabelschuh, zur PE-Anschlusserweiterung, 16 mm²