Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Modular Pneumatic O-Ring 1,6 - 4mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Modular Pneumatic O-Ring 1,6 - 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009951

  • Werkstoff - sonstige

  • Innendurchmesser - 3 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140018792

Sonepar Artikelnummer

120804547

Hersteller Artikelnummer

09140009951

Hersteller Typ

09140009951

Hersteller Artikel Nr.:

09140009951

Werkstoff:

sonstige

Innendurchmesser:

3 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.001 kg

O-Formgummidichtung, Buna-N, schwarz