HARTING - Han Modular Switch US4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09801130400
Kontaktausführung - Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140185081
Sonepar Artikelnummer
120810808
Hersteller Artikelnummer
09801130400
Hersteller Typ
09801130400
Hersteller Artikel Nr.:
09801130400
Kontaktausführung:
Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite:
34.4 mm
Höhe:
29.4 mm
Tiefe:
86.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.097 kg


