HARTING - Han-Modular Twin Kappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140025401
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140019980
Sonepar Artikelnummer
120804662
Hersteller Artikelnummer
09140025401
Hersteller Typ
09140025401
Hersteller Artikel Nr.:
09140025401
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


