HARTING - Han-Modular Twin Panel feed through

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140009928
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140018631
Sonepar Artikelnummer
120804539
Hersteller Artikelnummer
09140009928
Hersteller Typ
09140009928
Hersteller Artikel Nr.:
09140009928
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
59 mm
Höhe:
44.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg


