Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Multi module, 12 pin male

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Multi module, 12 pin male

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140124501

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 12

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140020993

Sonepar Artikelnummer

120804725

Hersteller Artikelnummer

09140124501

Hersteller Typ

09140124501

Hersteller Artikel Nr.:

09140124501

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Han Multi Modul, Doppelmodul, nach DIN 41626, Stift, Kontakte: 12, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)