Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09350006105

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140229181

Sonepar Artikelnummer

120807005

Hersteller Artikelnummer

09350006105

Hersteller Typ

09350006105

Hersteller Artikel Nr.:

09350006105

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 mm²

Abisolierlänge:

6 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt, gerade, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18