HARTING - Han PE-module male axial 10-25qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140012632
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140161443
Sonepar Artikelnummer
120804583
Hersteller Artikelnummer
09140012632
Hersteller Typ
09140012632
Hersteller Artikel Nr.:
09140012632
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
1
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 25 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


