Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Pneumatic Buchsenkontakt 6mm, mit Absperrung, Messing

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Pneumatic Buchsenkontakt 6mm, mit Absperrung, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140006466

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140162105

Sonepar Artikelnummer

120804505

Hersteller Artikelnummer

09140006466

Hersteller Typ

09140006466

Hersteller Artikel Nr.:

09140006466

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-20 .. 85 °C

Min. Anzahl der Steckzyklen:

10000

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Pneumatik-Kontakt, mit Absperrung, gerade, Buchse, Messing