Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Pneumatic Modul, für 1,6+ 3+ 4mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Pneumatic Modul, für 1,6+ 3+ 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140034501

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 3

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140020115

Sonepar Artikelnummer

120382306

Hersteller Artikelnummer

09140034501

Hersteller Typ

09140034501

Hersteller Artikel Nr.:

09140034501

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

3

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Durchmesser Steckkontakt:

6.2 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 80 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 80 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Han Pneumatik Modul, Einzelmodul, Stift, Buchse, Kontakte: 3, Polycarbonat (PC), blau