Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Port Daten Modul (3xSUB-D9, m-m, 1xR

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Port Daten Modul (3xSUB-D9, m-m, 1xR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39500030129

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140190498

Sonepar Artikelnummer

120813114

Hersteller Artikelnummer

39500030129

Hersteller Typ

39500030129

Hersteller Artikel Nr.:

39500030129

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.075 kg

Datensteckverbinder, ohne Schirmblech, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e, D-Sub 1 (9-polig) Stift/Stift Gender Changer, D-Sub 1 (9-polig) Stift/Stift Gender Changer, D-Sub 1 (9-polig) Stift/Stift Gender Changer