HARTING - Han-Port Kombieinsatz CH/HIFF Ausbruch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010454
Anschlussart - Steckklemme
Nennstrom - 10 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140190474
Sonepar Artikelnummer
120816975
Hersteller Artikelnummer
39500010454
Hersteller Typ
39500010454
Hersteller Artikel Nr.:
39500010454
Anschlussart:
Steckklemme
Nennstrom:
10 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.114 kg
Schutzkontaktsteckdose, 2 Ausschnitte für HIFF Datenmodul, Schweiz, Federkraftklemme, 10 A, 250 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kunststoff


