HARTING - Han-Port Kombieinsatz CHN/HIFF Ausbruch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500010458
Anschlussart - Schraubklemme
Nennstrom - 10 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140190436
Sonepar Artikelnummer
120816976
Hersteller Artikelnummer
39500010458
Hersteller Typ
39500010458
Hersteller Artikel Nr.:
39500010458
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
10 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.075 kg
Schutzkontaktsteckdose, 2 Ausschnitte für HIFF Datenmodul, China, Schraubanschluss, 10 A, 250 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff


