HARTING - Han-Port Kombieinsatz D/2 HIFF Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39500120450
Anschlussart - Steckklemme
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140190481
Sonepar Artikelnummer
120816986
Hersteller Artikelnummer
39500120450
Hersteller Typ
39500120450
Hersteller Artikel Nr.:
39500120450
Anschlussart:
Steckklemme
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg
Schutzkontaktsteckdose, Deutschland (VDE), Federkraftklemme, 16 A, 250 V AC, 50 Hz, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kunststoff


