Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Power S Blindstopfen

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Power S  Blindstopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120009974

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140016477

Sonepar Artikelnummer

120804325

Hersteller Artikelnummer

09120009974

Hersteller Typ

09120009974

Hersteller Artikel Nr.:

09120009974

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.017 kg

Blindstopfen, Han-Power S, NBR