Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Power S mit 1x Han Q8/0-bu, 4-6 mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Power S mit 1x Han Q8/0-bu, 4-6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120084811

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120812050

Hersteller Artikelnummer

09120084811

Hersteller Typ

09120084811

Hersteller Artikel Nr.:

09120084811

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.329 kg

Energieverteiler, mit 1x Han Q 8/0, Buchseneinsatz, im Han-Compact Tüllengehäuse, Schneidklemmanschluss, für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 4...6 mm², Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65