Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Power T 3A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Power T 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120084755

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120804443

Hersteller Artikelnummer

09120084755

Hersteller Typ

09120084755

Hersteller Artikel Nr.:

09120084755

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Mit Montageplatte:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.070 kg

Energieverteiler, mit 3x Han 3 A, im Han 3 A Anbaugehäuse, Kontakte: 3, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09200009918