Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han-Power T Metall Han Q 4/2

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han-Power T Metall Han Q 4/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120084720

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120804438

Hersteller Artikelnummer

09120084720

Hersteller Typ

09120084720

Hersteller Artikel Nr.:

09120084720

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Montageplatte:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.856 kg

Energieverteiler, mit 3x Han Q 4/2, im Han-Compact Anbaugehäuse, Kontakte: 6, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, RAL 9005 (tiefschwarz)