Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Power T Modular Twin

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Power T Modular Twin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120084760

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120804447

Hersteller Artikelnummer

09120084760

Hersteller Typ

09120084760

Hersteller Artikel Nr.:

09120084760

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.857 kg

Energieverteiler, mit 3x Han-Modular Twin, Anbaugehäuse, Kontakte: 7, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65