Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Power T multi Han Q4/2

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Power T multi Han Q4/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6112203000700

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120817159

Hersteller Artikelnummer

6112203000700

Hersteller Typ

6112203000700

Hersteller Artikel Nr.:

6112203000700

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.000 kg

Energieverteiler, mit 5x Han Q 4/2, im Han-Compact Anbaugehäuse, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65