Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PP PFT metal circular crimp power

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PP PFT metal circular crimp power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352310312

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054141

Sonepar Artikelnummer

120807079

Hersteller Artikelnummer

09352310312

Hersteller Typ

09352310312

Hersteller Artikel Nr.:

09352310312

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polycarbonat (PC)

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.052 kg

Steckverbinder, Wanddurchführungsset runder Montageausschnitt, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 16 A, Kontakte: 5, versilbert, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67