HARTING - Han PP Power L seal 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09350049908
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140235663
Sonepar Artikelnummer
120807051
Hersteller Artikelnummer
09350049908
Hersteller Typ
09350049908
Hersteller Artikel Nr.:
09350049908
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg
Dichtung, Klemmbereich: 6 .. 10 mm


