HARTING - Han PP Power PFT M25 crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09352310332
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140054172
Sonepar Artikelnummer
120807081
Hersteller Artikelnummer
09352310332
Hersteller Typ
09352310332
Hersteller Artikel Nr.:
09352310332
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polycarbonat (PC)
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg


