Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PP Power PFT M25 QL 1,5mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PP Power PFT M25 QL 1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352340332

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807095

Hersteller Artikelnummer

09352340332

Hersteller Typ

09352340332

Hersteller Artikel Nr.:

09352340332

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

EMV-Ausführung:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Steckverbinder, Han-Quick Lock Anschluss, Bemessungsstrom: 16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67