Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PP RJ45 PN metal plug set 45° top

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PP RJ45 PN metal plug set 45° top

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352260403

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22 .. 0.32 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054103

Sonepar Artikelnummer

120807073

Hersteller Artikelnummer

09352260403

Hersteller Typ

09352260403

Hersteller Artikel Nr.:

09352260403

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.22 .. 0.32 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsspannung:

50 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.22 .. 0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.22 .. 0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.22 .. 0.32 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.086 kg

Steckverbinder, Steckverbinder-Sets AIDA-konform, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1,75 A, Kontakte: 4, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, PushPull, oberer Kabeleingang, Klemmbereich: 6,5 .. 9,5 mm, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67