Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PP SCRJ Genderchanger

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PP SCRJ Genderchanger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352410501

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Befestigungsart - schrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054424

Sonepar Artikelnummer

120807102

Hersteller Artikelnummer

09352410501

Hersteller Typ

09352410501

Hersteller Artikel Nr.:

09352410501

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.109 kg

Gender Changer, AIDA-konform, Zink-Druckguss