Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PP Signal 10p plug plastic 6.5-9.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352610421

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13 .. 0.82 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054479

Sonepar Artikelnummer

120807107

Hersteller Artikelnummer

09352610421

Hersteller Typ

09352610421

Hersteller Artikel Nr.:

09352610421

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

5 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13 .. 0.82 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13 .. 0.82 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13 .. 0.82 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13 .. 0.82 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.047 kg

Steckverbinder, Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Kontakte: 10, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67