Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PP Staubschutzkappe m.B Kabels. IP65

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PP Staubschutzkappe m.B Kabels. IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09350025404

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140053762

Sonepar Artikelnummer

120807037

Hersteller Artikelnummer

09350025404

Hersteller Typ

09350025404

Hersteller Artikel Nr.:

09350025404

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Schutzkappe, für Geräteseite, mit Nylonbefestigungsband, Polyamid (PA), Schutzart: IP65, IP67