HARTING - Han PP V14 cable hood 9-13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09350020433
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140053656
Sonepar Artikelnummer
120807024
Hersteller Artikelnummer
09350020433
Hersteller Typ
09350020433
Hersteller Artikel Nr.:
09350020433
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


