HARTING - Han PP V14 RJ45 Cat5 Stvb. 4p IDC 5-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09352220421
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22 .. 0.32 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140053991
Sonepar Artikelnummer
120807060
Hersteller Artikelnummer
09352220421
Hersteller Typ
09352220421
Hersteller Artikel Nr.:
09352220421
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22 .. 0.32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsspannung:
50 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22 .. 0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.22 .. 0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.22 .. 0.32 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


