HARTING - Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09352250311
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22 .. 0.32 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140054004
Sonepar Artikelnummer
120807061
Hersteller Artikelnummer
09352250311
Hersteller Typ
09352250311
Hersteller Artikel Nr.:
09352250311
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22 .. 0.32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
50 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22 .. 0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.22 .. 0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.22 .. 0.32 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


