HARTING - Han PushPull Power 4/0 M Löt gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09350023004
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140053694
Sonepar Artikelnummer
120807030
Hersteller Artikelnummer
09350023004
Hersteller Typ
09350023004
Hersteller Artikel Nr.:
09350023004
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


