Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PushPull RJ45 90° Metall WDF

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PushPull RJ45 90° Metall WDF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352260311

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22 .. 0.32 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054073

Sonepar Artikelnummer

120807068

Hersteller Artikelnummer

09352260311

Hersteller Typ

09352260311

Hersteller Artikel Nr.:

09352260311

Kontaktausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.22 .. 0.32 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsspannung:

50 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.22 .. 0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.22 .. 0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.22 .. 0.32 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP67

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.034 kg

Steckverbinder, Buchse AIDA-konform, gewinkelt, Lötanschluss, Bemessungsstrom: 1,75 A, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP67