Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han PushPull RJ45 Genderchanger

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han PushPull RJ45 Genderchanger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352210501

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Befestigungsart - schrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140053984

Sonepar Artikelnummer

120807058

Hersteller Artikelnummer

09352210501

Hersteller Typ

09352210501

Hersteller Artikel Nr.:

09352210501

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.124 kg

Gender Changer, AIDA-konform, Leiterquerschnitt: 0,22...0,32 mm² flexibel 0,26...0,32 mm² starr, Aluminium