HARTING - Han PushPull SCRJ POF Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09352410421
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140054400
Sonepar Artikelnummer
120807100
Hersteller Artikelnummer
09352410421
Hersteller Typ
09352410421
Hersteller Artikel Nr.:
09352410421
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


