HARTING - Han PushPull SCRJ POF Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09352410401
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140054387
Sonepar Artikelnummer
120807098
Hersteller Artikelnummer
09352410401
Hersteller Typ
09352410401
Hersteller Artikel Nr.:
09352410401
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.017 kg


