Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Q 2/0-bu 4-10 mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Q 2/0-bu 4-10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120022751

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140016620

Sonepar Artikelnummer

120804343

Hersteller Artikelnummer

09120022751

Hersteller Typ

09120022751

Hersteller Artikel Nr.:

09120022751

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4 .. 10 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 .. 10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

34.8 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 4...10 mm², Kupferlegierung, versilbert