Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han Q 2/0-bu HV 1,5qmm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han Q 2/0-bu HV 1,5qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120022756

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140016675

Sonepar Artikelnummer

120804348

Hersteller Artikelnummer

09120022756

Hersteller Typ

09120022756

Hersteller Artikel Nr.:

09120022756

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

21 mm

Tiefe:

34.8 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert